VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 - SMC
内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
配管方法
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69019214VFR2110-1D-02F(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(F) G(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019223VFR2110-1DC-B01(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(01) 1/8(-) Rc(B) 裏配管(1) 2位置シングル
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019239VFR2110-1DOB(1) AC100 50/60Hz(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019248VFR2110-1DOZB(1) AC100 50/60Hz(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019257VFR2110-1DOZC(1) AC100 50/60Hz(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019266VFR2110-1DZC-Q(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019275VFR2110-1MC(1) AC100 50/60Hz(M) M形プラグコネクタ(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,290
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019284VFR2110-2DO(2) AC200 50/60Hz(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019293VFR2110-2YZ-02(2) AC200 50/60Hz(Y) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019309VFR2110-3D-01N(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(01) 1/8(N) NPT(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019318VFR2110-3DZB-02-Q(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019327VFR2110-3TB(3) AC110~120 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019336VFR2110-4DC-02F-Q(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(F) G(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019345VFR2110-4D-Q(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019354VFR2110-4EZC(4) AC220 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019363VFR2110-5D-B02(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(B) 裏配管(1) 2位置シングル
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019379VFR2110-5DO(5) DC24(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019388VFR2110-5LZC-02N(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4(N) NPT(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019397VFR2110-5Y(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019406VFR2110-5YO-Q(5) DC24(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019415VFR2110-5YZ-Q(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019424VFR2110-6T-02(6) DC12(T) コンジットターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019433VFR2110-7EZ(7) AC240 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし--(1) 2位置シングル
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019449VFR2110R-2DZC-01(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019458VFR2110R-4L-02(4) AC220 50/60Hz(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019467VFR2110R-4LC-02(4) AC220 50/60Hz(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019476VFR2110R-5DZ-02T(5) DC24(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(T) NPTF(-) 横配管(1) 2位置シングル
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019485VFR2110R-7GS-02(7) AC240 50/60Hz(G) グロメット(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(1) 2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019494VFR2210-1DC-B01(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(01) 1/8(-) Rc(B) 裏配管(2) 2位置ダブル
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019503VFR2210-2DZB(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019519VFR2210-2EZB(2) AC200 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019528VFR2210-2TC-02(2) AC200 50/60Hz(T) コンジットターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019537VFR2210-2YZ-01(2) AC200 50/60Hz(Y) DIN形ターミナル(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019546VFR2210-2YZ-02(2) AC200 50/60Hz(Y) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019555VFR2210-3DA-02T(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(T) NPTF(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019564VFR2210-3LZ-02(3) AC110~120 50/60Hz(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019573VFR2210-4D-02-Q(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019589VFR2210-4DZ-02-Q(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019598VFR2210-4G-01(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019607VFR2210-4T-01(4) AC220 50/60Hz(T) コンジットターミナル(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019616VFR2210-4TZ-01(4) AC220 50/60Hz(T) コンジットターミナル(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019625VFR2210-5DO(5) DC24(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019634VFR2210-5DOZ-Q(5) DC24(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019643VFR2210-5EA-02(5) DC24(E) グロメットターミナル(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019659VFR2210-5G-01F(5) DC24(G) グロメット(01) 1/8(F) G(-) 横配管(2) 2位置ダブル
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019668VFR2210-5GSA-02(5) DC24(G) グロメット(02) 1/4(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019677VFR2210-5LZ-02F(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4(F) G(-) 横配管(2) 2位置ダブル
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019686VFR2210-5TZA(5) DC24(T) コンジットターミナル(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019695VFR2210-5TZC-01(5) DC24(T) コンジットターミナル(01) 1/8(-) Rc(-) 横配管(2) 2位置ダブル
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
69019704VFR2210-5YZ-Q(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし--(2) 2位置ダブル
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする