VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形 - SMC
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69041483VK3120-1D-01N-F(01) 1/8 (A ポート)(1) AC100 50/60Hz(N) NPT(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041499VK3120-1DZ-01F-Q(01) 1/8 (A ポート)(1) AC100 50/60Hz(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041508VK3120-1DZ-M5-Q(M5) M5 x 0.8(1) AC100 50/60Hz-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041517VK3120-2D-01-Q(01) 1/8 (A ポート)(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(-) なし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041526VK3120-2HS-M5-F(M5) M5 x 0.8(2) AC200 50/60Hz-(S) サージ電圧保護回路付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041535VK3120-3D-01F(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(F) G(-) なし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041544VK3120-3DZ-01N(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041553VK3120-3DZ-01T-F(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041569VK3120-3DZ-01T-Q(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041578VK3120-3DZ-M5-Q(M5) M5 x 0.8(3) 110 AC, 50/60 Hz-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041587VK3120-3G-01N(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(N) NPT(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041596VK3120-3H-01T(01) 1/8 (A ポート)(3) 110 AC, 50/60 Hz(T) NPTF(-) なし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041605VK3120-4D-01F-Q(01) 1/8 (A ポート)(4) AC220 50/60Hz(F) G(-) なし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041614VK3120-5D-01F-F-Q(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(F) G(-) なし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041623VK3120-5D-01T-Q(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(T) NPTF(-) なし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041639VK3120-5DOS-01F-Q(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(F) G(S) サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041648VK3120-5DOS-01N-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041657VK3120-5DS-01N-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041666VK3120-5DZ-01T-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041675VK3120-5G-01F-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(F) G(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041684VK3120-5G-01N-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(N) NPT(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041693VK3120-5GS-01N-F(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041709VK3120-5HS-01N(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041718VK3120-6DZ-01T(01) 1/8 (A ポート)(6) DC12(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041727VK3120-6GS-01F-F(01) 1/8 (A ポート)(6) DC12(F) G(S) サージ電圧保護回路付
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041736VK3120-6H-01F(01) 1/8 (A ポート)(6) DC12(F) G(-) なし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041745VK3120-7DO-M5-Q(M5) M5 x 0.8(7) AC240 50/60Hz-(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041754VK3120-7DZ-01F-Q(01) 1/8 (A ポート)(7) AC240 50/60Hz(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041763VK3120-7DZ-01-Q(01) 1/8 (A ポート)(7) AC240 50/60Hz(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041779VK3120Y-5D-M5-F-Q(M5) M5 x 0.8(5) DC24-(-) なし
9,210
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041788VK3120Y-5DZ-01-F-Q(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
10,090
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041797VK3120Y-5DZ-01-Q(01) 1/8 (A ポート)(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,930
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69041806VK3120Y-6GS-01T(01) 1/8 (A ポート)(6) DC12(T) NPTF(S) サージ電圧保護回路付
8,660
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする