曜日別特売

VQ5000_VALVE - バルブ

VQ5000_VALVE - バルブ - SMC
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
切換方式
タイプ
保護構造
シール方式
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69091899VQ5251-4G-Q(4) 220AC (50/60 Hz)(G) リード線長さ0.6m(2) 2位置ダブル(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(-) あり(-) 標準タイプ(1W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091908VQ5301R-2(2) 200AC (50/60 Hz)-(3) 3位置クローズドセンタ(0) プラグインサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(-) あり(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091917VQ5350Y-5HW(5) 24 DC(H) リード線長さ1.5m(3) 3位置クローズドセンタ(5) プラグリードサブプレート(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(0) メタルシール(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091926VQ5351R-5HE(5) 24 DC(H) リード線長さ1.5m(3) 3位置クローズドセンタ(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091935VQ5400R-5-Q(5) 24 DC-(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) プラグインサブプレート(-) 防塵(0) メタルシール(-) あり(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091944VQ5400Y-5E(5) 24 DC-(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) プラグインサブプレート(-) 防塵(0) メタルシール(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091953VQ5450RY-5G(5) 24 DC(G) リード線長さ0.6m(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(0) メタルシール(-) あり(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091969VQ5450RY-5GE(5) 24 DC(G) リード線長さ0.6m(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(0) メタルシール(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091978VQ5501-1BW(1) 100AC (50/60 Hz)-(5) 3位置プレッシャセンタ(0) プラグインサブプレート(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(1) 弾性体シール(-) あり(-) 標準タイプ(1W)(B) ロック式(要工具形)
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091987VQ5651-1G(1) 100AC (50/60 Hz)(G) リード線長さ0.6m(6) 3位置パーフェクト(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(-) あり(-) 標準タイプ(1W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69091996VQ5651-6HEB(6) 12 DC(H) リード線長さ1.5m(6) 3位置パーフェクト(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) 標準タイプ(1W)(B) ロック式(要工具形)
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69092005VQ5651Y-5G(5) 24 DC(G) リード線長さ0.6m(6) 3位置パーフェクト(5) プラグリードサブプレート(-) 防塵(1) 弾性体シール(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする