VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
シール方式
ねじの種類
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110485VQZ1150-5LB1-01T(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(T) NPTF(-) 標準
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110494VQZ1150-5LO1-01-Q(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) Rc(-) 標準
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110503VQZ1150B-5L1-01T(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(T) NPTF(B) 高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110519VQZ1150B-5MB1-01(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110528VQZ1150K-5L1-01T(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(0) メタルシール(T) NPTF(K) 高圧タイプ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110537VQZ1151-6G1-01T(G) グロメット (DC仕様)(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(T) NPTF(-) 標準
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110546VQZ1151-6L1-01T(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(T) NPTF(-) 標準
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110555VQZ1250-5M1-01F-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(F) G(-) 標準
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110564VQZ1250R-5LOB1-01(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(-) Rc(R) 外部パイロット
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110573VQZ1251R-5L1-01F(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 2位置ダブル(1) 弾性体シール(F) G(R) 外部パイロット
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110589VQZ1350-5L1-01T(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(T) NPTF(-) 標準
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110598VQZ1350KR-5LO1-01T(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(0) メタルシール(T) NPTF(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110607VQZ1351-2MB1-01(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(-) Rc(-) 標準
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110616VQZ1450K-5L1-01(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(-) Rc(K) 高圧タイプ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110625VQZ1451B-6L1-01(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(-) Rc(B) 高速応答タイプ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69110634VQZ1451R-5G1-01(G) グロメット (DC仕様)(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) 弾性体シール(-) Rc(R) 外部パイロット
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする