VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付

VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付 - SMC
仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
連数
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132623VV5FS4-01FD-021-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT2(D) D側取付
27,120
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132639VV5FS4-01FD-041-04T(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2(T) NPTF4(D) D側取付
39,330
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132648VV5FS4-01FD-061-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT6(D) D側取付
51,540
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132657VV5FS4-01FU-031-04T(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2(T) NPTF3(U) U側取付
33,220
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132666VV5FS4-01FU-061-04N(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2(N) NPT6(U) U側取付
51,540
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132675VV5FS4-01FU-081-03T(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8(T) NPTF8(U) U側取付
63,750
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする