曜日別特売

VV5QC51-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線/ベース

VV5QC51-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線/ベース - SMC
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(N) NPT連数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キット名
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69139867VV5QC51-0203NLD2(LD2) リード線キット リード線長さ3m(03) 3/8
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139876VV5QC51-0204NLD0(LD0) リード線キット リード線長さ0.6m(04) 1/2
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする