曜日別特売

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース - SMC
仕様入力ブロック仕様:(-) PNPセンサ入力または、入力ブロックなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(-) Rcキット名(SDQ) DeviceNet 対応入力ブロックの種類(0) 入力ブロックなし、(-) 入力ブロックなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69139973VV5QC51-0503SDQN05(03) 3/8
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139989VV5QC51-0504SDQN05(04) 1/2
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139998VV5QC51-0604SDQN06(04) 1/2
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140007VV5QC51-0804SDQN08(04) 1/2
130,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする