SMC
ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/アダプタ付(真空取出方向:縦)
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
仕様
パッド材質:(E) EPR
機構
首振り
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69339577
ZP2-TF125HE
125
高荷重形(平形リブ付)
EPDM
¥11,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69339586
ZP2-TF63HE
63
高荷重形(平形リブ付)
EPDM
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください