ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
パッドサイズ(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69340338ZP2-R3507WNK20-04長円平形NBR3.5X720(04) Φ4
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340347ZP2-R3507WSK10-06長円平形シリコーンゴム3.5X710(06) Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340356ZP2-R3507WUK20-06長円平形ウレタンゴム3.5X720(06) Φ6
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340365ZP2-R4010WFK10-06長円平形FKM4X1010(06) Φ6
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340374ZP2-R4010WNK50-06長円平形NBR4X1050(06) Φ6
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340383ZP2-R4020WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム4X2010(04) Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340399ZP2-R5020WNK20-06長円平形NBR5X2020(06) Φ6
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340408ZP2-R5030WGNK10-04長円平形導電性NBR5X3010(04) Φ4
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340417ZP2-R5030WNK10-06長円平形NBR5X3010(06) Φ6
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340426ZP2-R5030WSK10-06長円平形シリコーンゴム5X3010(06) Φ6
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340435ZP2-R6010WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム6X1010(04) Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340444ZP2-R6010WNK20-04長円平形NBR6X1020(04) Φ4
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340453ZP2-R6020WGNK10-04長円平形導電性NBR6X2010(04) Φ4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340469ZP2-R6020WGNK10-06長円平形導電性NBR6X2010(06) Φ6
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340478ZP2-R6020WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム6X2010(04) Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340487ZP2-R6020WNK20-06長円平形NBR6X2020(06) Φ6
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340496ZP2-R6020WSK10-06長円平形シリコーンゴム6X2010(06) Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340505ZP2-R6020WUK10-06長円平形ウレタンゴム6X2010(06) Φ6
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340514ZP2-R6030WUK10-04長円平形ウレタンゴム6X3010(04) Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340523ZP2-R8020WFK10-04長円平形FKM8X2010(04) Φ4
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340539ZP2-R8020WFK10-06長円平形FKM8X2010(06) Φ6
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340548ZP2-R8020WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム8X2010(04) Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340557ZP2-R8020WSK10-04長円平形シリコーンゴム8X2010(04) Φ4
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340566ZP2-R8020WSK20-06長円平形シリコーンゴム8X2020(06) Φ6
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340575ZP2-R8030WFK10-06長円平形FKM8X3010(06) Φ6
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340584ZP2-R8030WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム8X3010(04) Φ4
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340593ZP2-R8030WGSK10-06長円平形導電性シリコーンゴム8X3010(06) Φ6
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340609ZP2-R8030WNK30-04長円平形NBR8X3030(04) Φ4
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340618ZP2-R8030WNK30-06長円平形NBR8X3030(06) Φ6
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340627ZP2-R8030WSK30-04長円平形シリコーンゴム8X3030(04) Φ4
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340636ZP2-R8030WSK50-06長円平形シリコーンゴム8X3050(06) Φ6
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69340645ZP2-R8030WUK20-06長円平形ウレタンゴム8X3020(06) Φ6
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする