ZPR - パッド径 Φ20-32

ZPR - パッド径 Φ20-32 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352877ZPR20BFJ10-04-A1020ベロウ形M10X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352886ZPR20BGN-04-A820ベロウ形M8X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,340
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352895ZPR20BGSJ10-04-A1020ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352904ZPR20BSK30-04-A1020ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
10,630
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352913ZPR20BSK40-06-A1020ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
12,120
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352929ZPR20BU-08-B820ベロウ形M8X1.25めねじウレタンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352938ZPR20CGNJ10-04-A1020平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352947ZPR20CS-08-B520平形リブ付M5X0.8めねじシリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,540
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352956ZPR20CU-08-A620平形リブ付M6X1おねじウレタンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,660
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352965ZPR20UGN-04-A620平形M6X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352974ZPR20UGN-06-B520平形M5X0.8めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352983ZPR20UGS-06-B520平形M5X0.8めねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69352999ZPR20USK50-04-A1020平形M10X1おねじシリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353008ZPR25BFJ10-04-A1025ベロウ形M10X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353017ZPR25BGNJ20-06-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
7,750
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353026ZPR25BGNK30-06-A1025ベロウ形M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,720
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353035ZPR25BGS-06-B625ベロウ形M6x1めねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353044ZPR25BNK30-08-A1025ベロウ形M10X1おねじNBR(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353053ZPR25BSK50-06-A1025ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
12,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353069ZPR25CGNJ10-04-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353078ZPR25CGSJ10-04-A1025平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353087ZPR25CUK10-08-A1025平形リブ付M10X1おねじウレタンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
8,660
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353096ZPR25DNK30-06-A1025深形M10X1おねじNBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353105ZPR25DU-06-A625深形M6X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,280
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353114ZPR25DU-06-B525深形M5X0.8めねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,280
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353123ZPR25UF-04-A625平形M6X1おねじFKM(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353139ZPR25UGSJ10-06-A1025平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
5,980
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353148ZPR25UGSK10-08-A1025平形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)
8,780
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353157ZPR32BGS-04-A832ベロウ形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)
4,800
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353166ZPR32BGSK30-06-A1032ベロウ形M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,150
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353175ZPR32CGN-06-B632平形リブ付M6x1めねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,710
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353184ZPR32CGNK10-06-A1032平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
8,720
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353193ZPR32CGNK40-06-A1032平形リブ付M10X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
11,540
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353209ZPR32CGSJ10-06-A1032平形リブ付M10X1おねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
6,070
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353218ZPR32UGN-06-A832平形M8X1おねじ導電性NBR(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,710
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353227ZPR32UGS-06-B832平形M8X1.25めねじ導電性シリコーンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)
3,870
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353236ZPR32UUK30-06-A1032平形M10X1おねじウレタンゴム(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)
10,110
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする