SMC
ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69353446
ZPR13FGN-04-B5
13
首振り形
導電性NBR
M5X0.8
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353455
ZPR25FS-08-B5
25
首振り形
シリコーンゴム
M5X0.8
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353464
ZPR32FGN-06-B8
32
首振り形
導電性NBR
M8X1.25
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353473
ZPR40FGS-06-B5
40
首振り形
導電性シリコーンゴム
M5X0.8
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69353489
ZPR40FS-08-B5
40
首振り形
シリコーンゴム
M5X0.8
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください