ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム

ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ボディ形式
ファンクション
マニュアル
電磁弁組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364007ZQ1000M-J15L-EAG-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364016ZQ1000M-J15L-EAMG-0-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364025ZQ1000M-J15L-EAMG-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364034ZQ1000M-J15L-FAMG-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364043ZQ1000M-K15GB-F-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
18,880
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364059ZQ1000M-K15G-EA-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
37,950
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364068ZQ1000M-K15LB-EAMG-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364077ZQ1000M-K15L-EA-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364086ZQ1000M-K15L-EAMG-0-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364095ZQ1000M-K15L-EAMG-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364104ZQ1000M-K15L-EAPG-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364113ZQ1000M-K15L-EBG-2-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364129ZQ1000M-K15L-EC-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364138ZQ1000M-K15L-FCG-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364147ZQ1000M-K15LOB-EAMG-5-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
41,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364156ZQ1000M-K15LO-EAG-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364165ZQ1000M-K15LO-F-0-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364174ZQ1000M-K15LO-FAM-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364183ZQ1000M-K15LO-FBM-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364199ZQ1000M-K15LO-FC-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364208ZQ1000M-K15LO-FCM-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364217ZQ1000M-K15LO-FEM-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364226ZQ1000M-K1Y5L-FAMG-0-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364235ZQ1000M-K1Y5L-FCM-2-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364244ZQ1000M-K1Y5L-FE-3-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364253ZQ1000M-K1Y5LO-EAG-2-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364269ZQ1000M-K1Y5LO-EAG-2-Q-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364278ZQ1000M-K1Y5LO-EAMG-2-Q-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364287ZQ1000M-K1Y5LO-EAMG-3-Q-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364296ZQ1000M-K1Y5LO-FC-3-(M) マニホールド用(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364305ZQ1000M-K25L-EAG-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(K2) 供給弁(ノーマルオープン) & 破壊弁(ノーマルローズ)
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364314ZQ1000M-N15L-EBMG-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(N1) 供給弁(ラッチングマイナスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364323ZQ1000M-N15L-F-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(N1) 供給弁(ラッチングマイナスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
20,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364339ZQ1000M-Q15L-EA-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364348ZQ1000M-Q15L-EA-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364357ZQ1000M-Q15L-ECG-0-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364366ZQ1000M-Q15L-FCG-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364375ZQ1000M-Q15L-FCMG-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364384ZQ1000M-Q15LO-ECMG-2-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364393ZQ1000M-Q15LO-ECMG-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364409ZQ1000M-Q15LO-FC-3-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q1) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364418ZQ1000M-Q25LO-F-3-Q-(M) マニホールド用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(Q2) 供給弁(ラッチングプラスコモン) & 破壊弁(なし)
17,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364427ZQ1000U-J15G-EBPG-33-Q(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364436ZQ1000U-J15LB-EBMG-22(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
38,240
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364445ZQ1000U-J15L-EAG-33(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364454ZQ1000U-J15L-EAMG-00(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364463ZQ1000U-J15L-EBG-00(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364479ZQ1000U-J15L-ECG-00(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364488ZQ1000U-J15L-EEG-00(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69364497ZQ1000U-J15L-F-00(-) ブラケットA付(U) 単体用(-) 標準タイプ(DCは1W)(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする