足踏み式消毒スタンド

足踏み式消毒スタンド - 大阪ソーダ
(1件のレビュー)

消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。
置き場所に困らないスリムタイプ。
わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。
アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。

用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器付属品本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー材質スチール、ABS樹脂質量(kg)6.8ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×行320×1100寸法(横×縦)(mm)案内掲示版:180×260繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※消毒液は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66352476JKD-110
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66352476
2021-08-17
用途: 寺院への参詣者に使用してます。
その他業種

一人で組み立てようとしましたが、足踏み版を固定するための4つのネジは、いろいろ工夫しましたが、一人では無理でした。
家内に手伝ってもらいなんとか完成しました。出来上がり商品は、安定感があって良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする