ナニワ合金
角取ノミ 黄銅巻き加工
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
石材加工
主な用途
石材加工
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
直径×長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67317688
003-08
8×8×40
約28×180
約0.75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
67317697
003-07
7×7×40
約28×180
約0.75
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317715
003-05
5×5×50
約22×180
約0.45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317706
003-06
6×6×50
約25×180
約0.57
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください