本石用ビシャン片面

本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金本石用ビシャン片面 - ナニワ合金

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。

用途石材加工寸法(mm)約40角寸法L(mm)約135主な用途石材加工内容量1本
関連資料:(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
チップ数
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67317803040-04約1.416山 (4×4)6×6×埋込15
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317819040-05約1.4525山 (5×5)5×5×埋込15
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67317828040-06約1.336山 (6×6)4×4×埋込15
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317837040-07約1.549山 (7×7)3×3×埋込15
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317846040-08約1.564山 (8×8)3×3×埋込15
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317855040-10約1.3100 山(10×10)2.5×2.5×埋込12
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする