ナニワ合金
トーロー用ビシャン片面
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
石材加工
寸法(mm)
約32角
質量(kg)
約1.1
寸法L(mm)
約115
主な用途
石材加工
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ数
チップ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67317864
042-04
16山(4×4)
5×5×埋込15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317873
042-05
25 山(5×5)
4×4×埋込15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317889
042-06
36 山(6×6)
3×3×埋込15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67317898
042-07
49 山(7×7)
3×3×埋込15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください