CONDOR(山崎産業)
樹脂ワックス「エコシャインⅡ」
化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。
金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途
化学床材の表面保護および艶だし
液性
中性
タイプ
ECO
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
標準使用量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66965143
CH785-004X-MB
1個(4L)
本体
約400m
2
/4L
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
66965168
CH785-018X-MB
1個(18L)
業務用
約1800m
2
/18L
¥
23,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください