槌屋ヤック
ロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途
日射し対策やプライバシー保護時に最適
材質
PVC・ABS・ナイロン
色
ブラック
伸縮範囲(cm)
0~55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67098974
DF-61
S
52
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
67098999
DF-62
M
65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
67099017
DF-63
L
73
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください