曜日別特売

エアータンク

エアータンク - 明治機械製作所

空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。
瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。
容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。
空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
スクリュコンプレッサは本体に空気タンクが内蔵されていないため、頻繁な発停を防止するため空気タンクが必要です。
圧縮空気の共鳴音を低減しました。
空気タンク内で発生するドレン水の分離性能を向上いたしました。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。

付属品圧力計:3/8B×75、ドレン弁:1/2B、安全弁:1/2Bタンク容量(L)0.4接続口径(Rc)1 1/2(IN B)内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。(荷降ろし道具必要)
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
高さ(mm)
タンク寸法(mm)
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67147238ST400E-10011895Φ562接続高IN C:800、接続高OUT C1:1200、基礎取付位置D:Φ680、基礎取付穴E:4-Φ20190
473,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
67147256ST400E-1401.41872Φ618接続高IN C:800、接続高OUT C1:1200、基礎取付位置D:Φ730、基礎取付穴E:4-Φ20270
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする