曜日別特売

電磁式エアーポンプ

電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ
流体空気質量(kg)6.1周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100吐出口径(Φmm)18(VP13)騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125定格風量(L/min)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格風量(L/min)
定格圧力範囲(kPa)
騒音レベル(dB(A))
電圧(V)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67312255AP-120N12018.040単相 AC10018(VP13)
106,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする