曜日別特売

害獣ストップ5L

害獣ストップ5L - ヨーキ産業
(8件のレビュー)

天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。

成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。内容量1個(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313716-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: イノシシ対策
建設業・工事業

イノシシが地面を掘った箇所に撒くとしばらく来なくなり、効果はあると思う。
ただし、においは強烈なので、対策が必要。

2が参考にしています
対象商品 : 67313716
2025-06-29
用途: イノシシ対策
ヨシトミ農園農・林・水産業

田んぼのくろにまきましたが、
イノシシは近寄らず効果がありました。
更なる安価になればありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 67313716
2023-02-07
用途: 害獣(特に猪)避けに使用。
松尾建築建設業・工事業

害獣避けとしては、今まで十数年猪による被害を被っていますが、今まで使った商品の中では抜群に効果ありと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67313716
2022-09-14
用途: 猫他除け
株式会社カイシン建設業・工事業

撒いたその日は猫等出てこなかったが、二日後雨が降った翌日は猫が数匹出て来ていた。
レビューが良かったので、試しに、もう一度購入し撒いてみることにしました。
多めに購入したので、今度は少し多めに撒いてみます。

対象商品 : 67313716
2025-03-13
用途: 野菜畑の害獣よけ
農・林・水産業

とうもろこしをアナグマにやられるので周囲に撒いてみましたが、まったく役に立ちませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 67313716
2023-05-15
用途: 害獣の近寄り防止として
鉱業

弊社のプラント内に害獣が時々出没するので、本件購入し設置しました。
今のところ近寄ってきた形跡がないので、功を奏しているものと思われます。
ただ全部使い切っていないので、残ったものが結構な臭い(強烈な臭いで害獣を寄せ付けない製品であるため已む得ないのですが・・・)であるため、保管に苦労致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67313716
2022-09-14
用途: 家庭農園へ来る鹿の防除

3日前に境界線に散布しました。隣迄臭くなりそうでしたので期待しました。今朝鹿が2匹来て境界線上で果樹の葉をおいしそうに食べていました。人感的にも臭いはしません。さほど低温でもなく、朝露が付いている状態で全く効き目はありませんでした。

1が参考にしています
2022-01-14
用途: 猪よけ
建設業・工事業

薬品を撒いてから約2ヶ月たちました。また猪に荒らされてしまいました。薬品が効いていると確信しました。次回も購入します。匂いはさすがに強烈ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする