ポケットコート

ポケットコート - 久冨勝
(1件のレビュー)

簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。

用途雨天時の野外作業仕様フード付き材質ポリ塩化ビニール100%クリア品番HK3000機能防水内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67313953HK3000100150~16078~86
400
399
439(税込)
当日出荷
67313969HK3000110160~17084~92
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
67313978HK3000120170~18090~98
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 雨天時
医療・福祉・介護関連業

値段を考慮すると十分だと思います。特に不具合無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする