曜日別特売

いろいろ入る5ポケットエプロン

いろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウいろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウいろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウいろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウいろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウいろいろ入る5ポケットエプロン - ヤマショウ

実用新案商品!
深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能。
アジャスタータイプなので、どんな体形の方にも胸元からぴったりフィット。
長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。仕様婦人向けサイズ(mm)900×720内容量1個
注意
※回転体を伴う作業などでは使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。手洗いで短時間、押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干ししてください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※アイロンがけをする際はあて布を使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用方法
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314136YEP-002DMNV長い紐を後ろから前に回し、ひも通しをくぐらせ前で結びます。
ベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。
デニムネイビー綿60、ポリエステル40
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
67314145YEP-002STNV長い紐を後ろから前に回し、ひも通しをくぐらせ前で結びます。
ベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。
ストライプネイビーポリエステル65、綿35
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67314154YEP-003BONV長い紐を後ろから前に回し、ひも通しをくぐらせ前で結びます。ボタニカルネイビーポリエステル100
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする