セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用

セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 - 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 - 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 - 坂口電熱

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。

用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120内容量1本
注意
※テクヒーターは外装被覆の損傷防止に特に留意してください。被覆の損傷は、絶縁抵抗値の低下や漏電事故につながる恐れがあります。メガーチェックで異常があった場合は使用しないでください。
※地面を引きずらないでください。
※設置箇所に被覆を破損させるようなバリや鋭利な物がないことを確認してください。
※安全靴などで踏み付けないでください。
※重量物などをヒーターの上に載せないでください。
※ヒーターを強く引っ張ったり無理な力を加えないようにしてください。
※敷設したヒーターの上には他の発熱体や金属類を設置しないでください。
※保温材の浸水処理を行ってください。(保温効果維持、絶縁劣化防止の観点)
※医療用途には使用しないでください。※重量・発熱部幅・発熱部厚みはの数値は、基準値であり補償値ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67314933T12-30-01AC200発熱部:191
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
67314949T12-30-02AC200発熱部:192
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67314958T12-30-03AC200発熱部:193
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67314967T12-30-05AC200発熱部:195
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
67314976T12-30-10AC200発熱部:1910
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする