曜日別特売
モノタロウ

水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式

水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 - モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 - モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 - モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 - モノタロウ
(37件のレビュー)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。
伸縮自在でピッタリフィットします。
ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。
浅型・排水口用。

材質
ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)
ゴム部分:ポリウレタン
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。タイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※火の気や高温になる場所には置かないでください。
※カレー・シチュー・油といった粘度のある物を直接大量に流すと、目詰まりする場合がありますのでご注意ください。
※ネット素材なので強く引っ張ったり、鋭利な物を引っかけると破れる場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67620386-
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 事務室の流し台排水口にある付属樹脂カゴにかぶせて異物ゴミをとる
株式会社タカラファシリティーズ建設業・工事業

流し台付属樹脂カゴだけで使用すると、異物ゴミが排水管に流れてしまいます。配管のつまり原因となります。ストッキングをかぶせると、より小さなゴミを取り除けます。また配管内のヌメリ防止になります。

対象商品 : 67620386
2026-02-20
用途: 100均のより良い
建設業・工事業

100均で40枚入りをリピートしていましたが、よく引っかかるような不良品があり、1日1枚で捨てる物なのでまぁそれでいいかと思っていましたが、試しにこちらを使ってみましたら、見た目は100均と変わりませんが、品質はまぁまぁ良いのではと思いました。

2025-11-26
用途: 給湯室
モンビル横浜根岸管理組合その他業種

いつも100均の商品を使用していましたが耐久性を考えて始めて使用しました。
強度もあり、使い勝手が良い。

2025-11-26
用途: シンクの排水口
ファームコンサルティング鹿児島医療・福祉・介護関連業

使用は問題無し。毎日1-2枚使うものなので重宝します。

2025-11-11
用途: 給湯室排水口
製造業

ストッキングタイプなので伸縮性があり使いやすいです。取り出しやすいのも良いです。

2025-10-26
用途: シンクの排水口のごみ取りに
その他業種

シンクの排水口のごみ取りに使用しています。目も細かく水切りもよく、とても使い勝手がいいです。当然、リピしています。

2025-06-16
用途: 給湯室シンクのごみ受け
製造業

ゴムが水切りかごに、折り返してちょうどフィツトするので、取替が楽にでき、従来のブルーのネットより目が細かいので、コーヒーをたてたあとのガラなど、
以前はキャッチできずに、通りこえて水切りかごに詰まっていたのがキャッチできるようになり、助かっています。

対象商品 : 67620386
2025-03-12
用途: シンク排水口に
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の受けが汚れるので使ってみました。これは良いです。泡も詰まらず流れてくれるし、水の流れが悪くなってあふれないので購入して良かったです。リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする