ベッスル
インシュレート光触媒サンシェードL
厚さが倍
用途
日除け
付属品
吸盤2個
色
ブルー
幅(cm)
140
高さ(cm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315168
89650303
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください