グレインマットⅡフロント

グレインマットⅡフロント - ベッスル
(1件のレビュー)

汎用マット

用途カーマットブラック幅(cm)45高さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6731529951810601
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67315299
2023-01-13
用途: 自動車の運転席マットや事務所の玄関などで使用
RISINGSUN

靴裏の汚れも取れやすくて
ボコボコ溝の中にゴミが落ちて溜まるので掃除もしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする