ベッスル
スプリングフロントシェードM
防犯機能付
用途
日除け
色
シルバー/ブラック
幅(cm)
150
高さ(cm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315439
89761502
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください