ベッスル
マグネットシェード遮光
窓カーテン
用途
日除け
色
ブラック
幅(cm)
50
高さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67315843
89730006
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください