ベッスル
防水シートカバー リア
ZIP付で背もたれの片側倒しが装着したまま可能です。ヘッドレスト掛けヒモも長さ調節可能。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルト用開口部あり。
用途
シートカバー
色
ブラック
幅(cm)
148
高さ(cm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67316349
83870006
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください