曜日別特売

2つ折アルミ製標尺

2つ折アルミ製標尺 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]2つ折アルミ製標尺 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]2つ折アルミ製標尺 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(1件のレビュー)

短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。

用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6目盛間隔両面20cm間隔紅白内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67316403-4:6100
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
67316419-5:5100
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
67316428-5:6110
5,500
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67316428
2025-12-24
用途: 構造物等の出来形確認
建設業・工事業

購入するか迷ってましたが、購入して1人で写真を撮ることが出来るようになったので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする