66ロッド

66ロッド - ハイビスカス(ランドアート)66ロッド - ハイビスカス(ランドアート)66ロッド - ハイビスカス(ランドアート)66ロッド - ハイビスカス(ランドアート)

60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。

用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛間隔
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67316437-両面10cm間隔紅白3062-4862-05
2,100
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
67316446-両面10cm間隔紅白5062-4862-06
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67316455-両面10cm間隔紅白7062-4862-07
2,900
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
67316464-両面20cm間隔紅白10062-4862-08
3,500
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
67316473-両面20cm間隔紅白11062-4862-09
3,900
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
67316489-両面20cm間隔紅白15062-4862-10
5,100
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
67316498-両面20cm間隔紅白20062-4862-11
6,700
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする