ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
鉄筋ゲージ
異形鉄筋のサイズ確認用。
あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
用途
異形鉄筋のサイズ確認・撮影用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67317374
TG-S
(鉄筋)10・13・16・19・22・25
120×60
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
67317383
TG-L
(鉄筋)29・32・35・38・41・51
170×80
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください