ゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ

ゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBYゴリラポッド 3K PRO & ウェイボモバイ - JOBY

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。

質量(g)三脚:463、マイク:70耐荷重(kg)3パターンカーディオイド外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2脚高(cm)30(収納時)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318519JB01781-PKK
20,545
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする