曜日別特売

ゴリラポッド & ウェイボモバイルキット

ゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBYゴリラポッド & ウェイボモバイルキット - JOBY

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。

パターンカーディオイド外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
脚高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318555JB01785-PKK三脚:197、マイク:70125.6(収納時)
11,236
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
67318537JB01783-PKK三脚:393、マイク:70330.5(収納時)
14,527
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする