アズワン
無塵衣・AS197C フード付きツナギ服
フード一体型のツナギ服です。
用途
異物混入対策
色
グリーン
サイズ
5L
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96~126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
1-2723-07
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322466
-
¥
11,200
¥
11,088
¥
12,197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください