曜日別特売

無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ 白

無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ 白 - アズワン無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ 白 - アズワン
材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)内容量1枚
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67322597-4L8276~1181131-6363-07
4,110
4,069
4,476(税込)
8日以内出荷
返品不可
67322606-5L8580~1221161-6363-08
5,340
5,287
5,816(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする