アズワン
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色
ホワイト
生地性能
制電性・防塵性
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
内容量
1着
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、太腿、尻部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322615
-
5L
192
136
96~126
96
87
¥
8,750
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67322624
-
6L
198
140
100~130
99
90
¥
13,500
¥
13,365
¥
14,702
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください