アズワン
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ
比重0.97g/cm
3
(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)
グレー
アズワン品番
1-8296-23
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322755
CR-1J
L
超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)
白
耐切創、軽量、耐摩耗、耐薬品性、すべり止めあり
1
¥
1,700
¥
1,683
¥
1,851
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください