ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ

ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチックヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ - DICプラスチック

雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。

質量(g)335内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
通気孔
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67322913A-01V-W飛来落下物用ABS樹脂通気孔付き55.5~61アメリカン
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
67322929A-01V-Y飛来落下物用ABS樹脂通気孔付き55.5~61アメリカン
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
67322938A-01V-SBスカイブルー飛来落下物用ABS樹脂通気孔付き55.5~61アメリカン
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする