アズツールソフトPUコート手袋 手のひらコート

アズツールソフトPUコート手袋 手のひらコート - アズワン

柔らかく作業性の高い手袋です。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67323254S1双S208.1ナイロン/ポリウレタンコーティングポリウレタンコーティング1
150
取扱い終了
67323263M1双M228.5ナイロン/ポリウレタンコーティングポリウレタンコーティング1
150
取扱い終了
67323279L1双L23---1
190
取扱い終了
67323288-1袋(10双)S208.1ナイロン/ポリウレタンコーティングポリウレタンコーティング10
1,710
取扱い終了
67323297-1袋(10双)M228.5ナイロン/ポリウレタンコーティングポリウレタンコーティング10
1,710
取扱い終了
67323306-1袋(10双)L238.8ナイロン/ポリウレタンコーティングポリウレタンコーティング10
1,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする