アズワン
アズワンの 背抜き手袋
アズワンの ポリウレタン 背抜き手袋
アズツールソフトPUコート手袋 手のひらコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67323263
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく作業性の高い手袋です。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
サイズ
M
全長(cm)
22
手の平幅(cm)
8.5
材質
ナイロン/ポリウレタンコーティング
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
入数(双)
1
色(手首部)
緑
アズワン品番
4-1800-02