アズワン
ATタッチパネル対応PUコート手袋 指先コート
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
コーティング
ポリウレタンコーティング
材質
ポリエステル
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
仕様
スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
入数(双)
全長(cm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323437
-
1双
白
S
1
19.5
81
¥180
取扱い終了
67323446
-
1双
白
M
1
20.5
85
¥180
取扱い終了
67323455
-
1双
白
L
1
21.5
88
¥180
取扱い終了
67323464
-
1袋(10双)
白
S
10
19.5
81
¥1,620
取扱い終了
67323473
-
1袋(10双)
白
M
10
20.5
85
¥1,620
取扱い終了
67323489
-
1袋(10双)
白
L
10
21.5
88
¥1,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください