異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 グリーン

異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 グリーン - アズワン異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 グリーン - アズワン

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

用途異物混入対策グリーングレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67323805-S15511272~987869
5,930
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
67323814-M16111676~1028172
5,930
5,871
6,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323823-L16712080~1068475
5,930
5,871
6,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323839-LL17312484~1108778
5,930
5,871
6,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323848-4L18613292~1209384
5,930
5,871
6,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323857-5L19213696~1269687
7,710
7,633
8,396(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする