曜日別特売

快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ブルー Bシリーズ

快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ブルー Bシリーズ - 東洋リントフリー快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ブルー Bシリーズ - 東洋リントフリー快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ブルー Bシリーズ - 東洋リントフリー快適清涼ツナギ服 3A2404 男女兼用 ブルー Bシリーズ - 東洋リントフリー

吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用した着用快適仕様のツナギ服です。
ファスナーはセミオートマチックスライダーを使用しており、洗濯・乾燥時の引手破損の防止及び、脱衣のしやすさがあります。
肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ仕様で、袖の形状をスリム化しダブつきを防ぎます。
衿元は脱落防止ホックを使用しており、袖口・裾口は衣服内の体毛が落下しにくいフライス一重仕様です。

ブルー生地性能吸汗・速乾・軽量グレードクラス10000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67323936BS15511272~9869
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323945BM16111676~10272
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323954BL16712080~10675
8,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
67323963BLL17312484~11078
8,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
67323979B3L18012888~11481
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323988B4L18613292~12084
9,850
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
67323997B5L19213696~12687
10,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする