曜日別特売

異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 青

異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 青 - アズワン異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 青 - アズワン異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 青 - アズワン

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。

用途異物混入対策ブルーグレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100内容量1着
注意
※付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67324076-S4-2371-0115511272~987869
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324085-M4-2371-0216111676~1028172
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324094-L4-2371-0316712080~1068475
6,990
6,920
7,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
67324103-LL4-2371-0417312484~1108778
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324119-3L4-2371-0518012888~1149081
6,990
6,920
7,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
67324128-4L4-2371-0618613292~1209384
6,990
6,920
7,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
67324137-5L4-2371-0719213696~1269687
9,100
9,009
9,910(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする