曜日別特売

異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 グリーン

異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 グリーン - アズワン異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 グリーン - アズワン

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。

用途異物混入対策グリーングレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100内容量1着
注意
※付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67324146-S15511272~987869
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324155-M16111676~1028172
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324164-L16712080~1068475
6,990
6,920
7,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
67324173-LL17312484~1108778
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324189-3L18012888~1149081
6,990
6,920
7,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
67324198-4L18613292~1209384
6,990
6,920
7,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324207-5L19213696~1269687
9,100
9,009
9,910(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする