無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 - アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 - アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 - アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 - アズワン
(1件のレビュー)

ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に

ブルー生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2内容量1着
注意
※ICチップは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67324295-S15611272~ 987869
7,800
7,722
8,494(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324304-M16211676~1028172
7,800
7,722
8,494(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324313-L16812080~1068475
7,800
7,722
8,494(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324329-LL17412484~1108778
7,800
7,722
8,494(税込)
63日以内出荷
返品不可
67324338-3L18012888~1149081
7,800
7,722
8,494(税込)
63日以内出荷
返品不可
67324347-4L18613292~1209384
7,800
7,722
8,494(税込)
33日以内出荷
返品不可
67324356-5L19213696~1269687
9,800
9,702
10,672(税込)
33日以内出荷
返品不可
67324365-6L198140100~1309990
14,600
14,454
15,899(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25148727
2024-04-26
用途: 出張先のクリーンルーム
製造業

規格の身長より大き目のサイズで注文して正解でした。
腰部にゴムが入っているので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする