曜日別特売

異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青

異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 - アズワン異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 - アズワン異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 - アズワン異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 - アズワン異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 - アズワン

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。

用途異物混入対策対応ICタグブルーグレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2内容量1着
注意
※ご注文の際は、サイズコード表にてサイズの指定をお願いします。
※ICチップは付属しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67324444-S15511272~987869
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324453-M16111676~1028172
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324469-L16712080~1068475
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324478-LL17312484~1108778
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324487-3L18012888~1149081
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324496-4L18613292~1209384
7,000
6,930
7,623(税込)
24日以内出荷
返品不可
67324505-5L19213696~1269687
8,800
8,712
9,583(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする