アズワン
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用 グリーン
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
用途
異物混入対策
色
グリーン
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67324584
-
5L
192
136
96~126
96
87
¥
8,530
¥
8,445
¥
9,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324593
-
4L
186
132
92~120
93
84
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324609
-
3L
180
128
88~114
90
81
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324618
-
LL
173
124
84~110
87
78
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324627
-
L
167
120
80~106
84
75
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324636
-
M
161
116
76~102
81
72
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67324645
-
S
155
112
72~98
78
69
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください